曜日別特売
DK-A-27-60 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831506

DK-A-27-60 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831506
DK-A-27-60 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831506

ロスタサスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ27×60注文コード47831506品番DK-A-27-60
参考基準価格(税別)¥12,920販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:7
10°:16
15°:26.3
20°:40.3
25°:59.3
30°:85.5
寸法C(mm)-寸法D(mm)62(+0.5/0)寸法E(mm)20寸法L(mm)60寸法L1(mm)65寸法T(mm)8(+0.5/0)寸法U(mm)3寸法W(mm)6種別DK-A質量(kg)0.39サイズ27×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする