曜日別特売
DK-A-45-100 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831542

DK-A-45-100 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831542
DK-A-45-100 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831542

ロスタサスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ45×100注文コード47831542品番DK-A-45-100
参考基準価格(税別)¥37,810販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:34.5
10°:78
15°:130
20°:200
25°:278
30°:400
寸法C(mm)-寸法D(mm)95(+0.8/0)寸法E(mm)35寸法L(mm)100寸法L1(mm)110寸法T(mm)12(+0.5/0)寸法U(mm)4寸法W(mm)8種別DK-A質量(kg)1.55サイズ45×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする