曜日別特売
DK-S-11-50 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831594

DK-S-11-50 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831594
DK-S-11-50 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831594

ロスタサスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ11×50注文コード47831594品番DK-S-11-50
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:0.7
10°:2
15°:3.4
20°:5.1
25°:7.2
30°:10
寸法C(mm)8(+0.25/0)寸法D(mm)28(+0.3/0)寸法E(mm)-寸法L(mm)50寸法L1(mm)55寸法T(mm)-寸法U(mm)2.5寸法W(mm)4種別DK-S質量(kg)0.07サイズ11×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする