曜日別特売
DK-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831646

DK-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831646
DK-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 47831646

ロスタサスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ18×50注文コード47831646品番DK-S-18-50
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:3.2
10°:7.5
15°:12.5
20°:18.3
25°:25
30°:34.4
寸法C(mm)12(+0.25/0)寸法D(mm)45(+0.4/0)寸法E(mm)-寸法L(mm)50寸法L1(mm)55寸法T(mm)-寸法U(mm)2.5寸法W(mm)5種別DK-S質量(kg)0.18サイズ18×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする