DO-A-38-80 ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 47831865

DO-A-38-80 ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 47831865
DO-A-38-80 ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 47831865
DO-A-38-80 ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 47831865

ロスタサスペンションユニット DOモデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個サイズ38×80注文コード47831865品番DO-A-38-80
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥33,880
販売価格(税別)
30,800

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
ねじり角度
(並列:5°/直列:10°)17.3
(並列:10°/直列:20°)40.5
(並列:15°/直列:30°)67.5
(並列:20°/直列:40°)104
(並列:25°/直列:50°)151
(並列:30°/直列:60°)216
寸法A(mm)63寸法B(mm)123寸法C(mm)-寸法E(mm)25寸法F(mm)60寸法L(mm)80寸法L1(mm)90寸法T(mm)10(+0.5/0)種別DO-A質量(kg)1.25サイズ38×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする