DO-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 47831917

DO-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 47831917
DO-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 47831917
DO-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 47831917

ロスタサスペンションユニット DOモデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個サイズ18×50注文コード47831917品番DO-S-18-50
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥12,988
販売価格(税別)
11,807

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
ねじり角度
(並列:5°/直列:10°)3.2
(並列:10°/直列:20°)7.5
(並列:15°/直列:30°)12.5
(並列:20°/直列:40°)18.3
(並列:25°/直列:50°)25
(並列:30°/直列:60°)34.4
寸法A(mm)34寸法B(mm)65寸法C(mm)12(+0.25/0)寸法E(mm)-寸法F(mm)31寸法L(mm)50寸法L1(mm)55寸法T(mm)-種別DO-S質量(kg)0.25サイズ18×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする