曜日別特売
RSE-15 ロスタテンショナー RSEモデル 三木プーリ 47832687

ロスタテンショナー RSEモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)45
内容量1個注文コード47832687品番RSE-15
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥16,698
販売価格(税別)
15,180

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行えます。
アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。

寸法A(mm)64寸法B(mm)25寸法D(mm)45寸法D1(mm)40寸法G(mm)5寸法H1(mm)100寸法L1(mm)45寸法L2(mm)11寸法L3(mm)11寸法S1(mm)50寸法S2(mm)40質量(kg)0.6ねじ径MM8×25ねじ径M1M10×60適合ベルトB荷重範囲(N)0~135最高回転速度(min-1)8000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする