ロスタ防振マウント Vモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法H(mm)84
内容量1個注文コード47832872品番V-27
参考基準価格(税別)¥38,770販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。
ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。
専用設計の Vモデルです。
比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。
荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

使用荷重(N)
(Z方向)1300~3000
(X方向)1300~3000
種別V質量(kg)1.25寸法H(mm)84寸法A(mm)60寸法F(mm)100寸法D(mm)40寸法E(mm)15寸法B(mm)130寸法C(mm)73寸法T(mm)11.5寸法G(mm)4寸法K(mm)15ねじ径MM12固有振動数(Hz)20~28ねじ径M1M8最大許容荷重(N)(Y方向)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする