曜日別特売
AU-18R ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ 47833003

AU-18R ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ 47833003
AU-18R ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ 47833003
AU-18R ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ 47833003
AU-18R ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ 47833003

ロスタ防摺動マウント AUモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ねじ径MM12注文コード47833003品番AU-18R
参考基準価格(税別)¥14,830販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。

仕様
±5°における許容周波数(min-1)/1200
動的ねじりばね定数(N・m/°)/1.32
寸法A(mm)39寸法B(mm)85寸法C(mm)35寸法E(mm)60寸法G(mm)5寸法H(mm)45寸法J(mm)20寸法K(mm)31.5寸法L(mm)50寸法L1(mm)62寸法N(mm)22寸法P(mm)34寸法T(mm)2-Φ9.5種別AU質量(kg)0.34ねじ径MM12ねじ方向右ねじ最大許容荷重(N)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする