Omron リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)- 注文コード47833224 品番G4W2214PUSHP12DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はコイル定格電圧・最大スイッチング電圧など7種類から選べます 他の種類を見る
ターミナルタイプスルーホール 仕様UL、CSA.G4Wシリーズ.入力と出力(コイルとコンタクト)間で耐衝撃電圧10、000V沿面距離8mm(標準)低消費電力(0.8W)電源スイッチング用途に最適非シールドDPST-NOタイプはTV-5等級に適合非シールドSPST-NOタイプはTV-8等級に適合 長さ(mm)30.48 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)30.48 奥行(mm)19.55 接触抵抗(mΩ)- コイル抵抗(Ω)180 材質(コンタクト)- 動作温度(℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする