omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
Omron リレーソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
仕様
●ポジション数:8ピン●結線スタイル:ねじ端子
注文コード
47833398
品番
PF083AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポジション数:8ピン●結線スタイル:ねじ端子
適合機種
61F、G3B、MKS
色
黒
質量(g)
-
極数
2
外形寸法(mm)
38(W)×27(D)×29.5(H)
定格電圧(V)
300
通電電流(A)
(最大)5
定格電流(A)
IEC:12、UL:10
接続方式
DINレール
絶縁抵抗(MΩ)
-
ピン数(ピン)
-
連続通電電流(A)
-
使用
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
-
アクセサリタイプ
-