Omron リレーソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 仕様●ポジション数:8ピン●結線スタイル:ねじ端子 注文コード47833434 品番P2RF08ESS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別)
950
この商品は極数・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ポジション数:8ピン●結線スタイル:ねじ端子 適合機種G2R-2-S 質量(g)- 極数- 外形寸法(mm)61(W)×15.6(D)×77.6(H) 定格電圧(V)300 通電電流(A)- 定格電流(A)IEC:12、UL:12 接続方式DINレール 絶縁抵抗(MΩ)- ピン数(ピン)- 連続通電電流(A)- 使用- RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)- アクセサリタイプ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする