クリーンセーフ 300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 47834808 品番 KG32432-225
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

油に強い耐油性ソール・抗菌仕様の長靴、クリーンセーフ 300。
抗菌効果が期待できる加工を施した、幅広いサイズ展開の日本製ブーツ。
油に強い「耐油性ソール」を採用しており、食品加工など床面に油(動物油・植物油・機械油)が多い場所でも変形しにくい靴底です。

形状ハイカット ブラック サイズ(cm)22.5 材質(アッパー)PVC 機能耐油性・抗菌 足幅2E 外寸(cm)28.7(26.0標準) 靴タイプ長靴
注意
※【長靴のお手入れ】
※1.表面に付いた汚れを水で洗い流します。汚れが落ちにくい場合は柔らかいスポンジなどを利用してください。
※2.靴内まで水が入った場合は、丸めた新聞紙などを靴内に入れると乾燥を補助する事が出来ます。乾燥に利用した新聞紙は放置せず交換してください。
※3.風通しの良い日陰などで乾燥させてください。しっかり乾燥させる事で臭いの原因となる細菌の繁殖を抑え、靴内を清潔に保つ事が出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする