INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
金属製ハンドル立水栓(水用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47835377
品番
LF-1-DDSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
対象地域
一般地用
吐水口長さ(mm)
固定75
注意
※注意LF-1と同等品です。