SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ビットソケット
SK11の プラス/マイナス
レースウェイトリプルソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47835426
品番
BS3-81317RN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途
レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。
材質
(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)
75.8
刃数
72
全長(mm)
177
質量(g)
190
奥行(mm)
25
呼び寸法
(ソケット)8、13、17mm
送り角度(°)
5
商品説明動画
ビットスルーシリーズ
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった