3本指出し手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード47835566 品番#70
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

手袋をはめたまま3本の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長め。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

サイズL 全長(cm)21.5 中指長(cm)5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質純綿 質量(g)38 質量(g/ダース)456 ゲージ数10 機能薄手 入数(双)1 厚さ(mm)1 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材純綿 RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ3本指出し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47835566
2018-01-27
用途:
配達の仕事、車の運転、その他軽作業時(主に春〜秋)、登山
MUZINA Press 様 (その他業種)

私の手のサイズは男性としては並(Mサイズ)ですが、概ね丁度良いです。新品時はやや大きく感じますが、洗濯すると少し縮みます。長く使っているとさらに縮んで、手にはめた時はやや小さく感じるようになりますが、使用に不都合のあるレベルではありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする