クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47835596
品番
31682
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用しています。様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。
種別
スラックス
色
チャコールグレー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
128〜138
機能
制電・ストレッチ
素材
ツイル
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。