WTG012 センサー付ライト LED モノタロウ 47835794

 

センサー付ライト LED

(144件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47835794 品番WTG012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

暗い場所で人に反応して点灯します。

センサー
反応距離/3〜4m
反応角度/左右:約30°、上下:約50°
電球の種類LED 付属品ネジ×2本、アンカー×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×57×203 光源0.3WLED×2個 使用電池単2×3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付 感知方式人感+明暗
取扱説明書:
注意
※充電池は電池が入らない可能性がありますので使用しないでください。
※ 夏場など外気温が高いときは、人の体温などとの温度差が小さくなり、センサー検知しにくくなります。逆に、夜間や冬場など外気温が低くなったときは、温度差が大きくなるため、センサー検知しやすくなります。
※センサーライト側にスイッチを入れた時に『すぐ点灯』しますが、しばらくすると消灯しスタンバイ状態になります。
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 144
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47835794
2022-06-10
用途:
色々な場所で。
製造業

明るいしセンサーの感度も申し分ないです。購入して満足です。

対象商品:
47835794
2021-05-05
用途:
夜間の通路の灯り
農・林・水産業

再購入
単二電池を3本使用わりと長持ちしているが、重さがあるので取り付ける場所は限られる
夜間の通路の灯りにセンサーライトで使用
明るさもありセンサーの反応も良い

対象商品:
47835794
2021-02-15
用途:
階段の照明
アサイメタルワーク 様

電源の無い通路、階段に置くだけで足元が照らされ安全度が増した。センサー付きなので間隔をあけ複数置けば言うことなし。

対象商品:
47835794
2020-11-19
用途:
廊下、勝手口の自動照明

蛍光灯風で実は両端にLEDがあるだけと知った時はやられたと思いました。しかも単2と今となってはややレアな企画。使って半年、電池交換もせず普通に作動している。感度もまあまあ、明るい時は点かないのもよくできている。使い込むほどに評価アップ。

3人が参考にしています
対象商品:
47835794
2020-08-02
用途:
内装用
その他業種

センサーの感度が良く、点灯時間もちょうど良いと思います。明るさも必要十分なレベルだと思います。
ただ、受け具から簡単に外れやすく、軽く当たっただけで落下してしまいます。何度か肝を冷やしましたが、壊れなかったので耐久性は◎ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
47835794
2020-10-02
用途:
自宅の納戸での使用
ペクッド 様 (建設業・工事業)

自宅の納戸やロフト部、天井裏には照明設備がないので重宝しています。懐中電灯など照明設備を準備する手間が省けて大助かりです。

1人が参考にしています
対象商品:
47835794
2020-10-15
用途:
防災用準備品として
その他業種

災害時対応のために、購入しました。しっかりした造りで満足しています。

対象商品:
47835794
2020-07-29
用途:
ピット内の足元を照らす作業
有限会社鈴真工業所 様

購入後、明るい場所ではセンサーが反応せず、不良品かと思いました
説明書を良く読んで、始めて暗い場所でしかセンサーが反応しないことが分かり動作を確認できました。
商品ページに「暗い場所でのみ」人に反応など、もう少し具体的に記述してあると理解できるかと思いました。
それから、センサーの反応距離がもう少し遠くても感知するとさらに良い商品ですね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする