内容量1個動作温度範囲(℃)-10~55仕様E5ACデジタル温度コントローラ(96x96mm).温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミスを減らすことができます。.遠距離又はあらゆる角度から見えるハイコントラスト白色LCDディスプレイセットアップが簡単で、電源なしでCX-Thermoから操作可能高速サンプリング周期50ms診断機能で安全な動作便利なタイマーとロジック操作機能によりPLCが不要上部パネルと正面パネルの両方に用意されたツールポート奥行きわずか60mmの短いボディ注文コード47835875品番E5AC-QQ4D5M-000