FH-10G フォーランホース TOYOX(トヨックス) 47836022 FH-10G フォーランホース TOYOX(トヨックス) 47836022 FH-10G フォーランホース TOYOX(トヨックス) 47836022 FH-10G フォーランホース TOYOX(トヨックス) 47836022 FH-10G フォーランホース TOYOX(トヨックス) 47836022

フォーランホース

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47836022 品番FH-10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

折れにくく軽いホースでホースの取り扱いがラクラク行えます。
素材の違う2本のコイルとバンドがらせん状にホースをガードし、ホースの円形を常に保ちますので水の流れを妨げません。
手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。

長さ(m)10 グリーン 使用圧力(MPa)0〜0.7 用途屋外散水用ホース 材質軟質塩化ビニール、ポリプロピレン、補強材/ポリエステル糸 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)13 外径(Φmm)19 使用流体 特性耐寒、耐圧、防藻、折れ・つぶれに強い
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭で飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
フォーランホースは特殊構造のため、蛇口に直接差し込むことができません。専用継手をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47836022 FH-10G 25561358 FTH-1510BL トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス) トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス) 1本 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47836056
2023-03-24
用途:
大型ダンプカーの洗車時

この商品は今まで使ったホースの中でも1番です。折れにくいと書いてある通り折れて水が止まることがないです。次回もまた使用したいと思います。

対象商品:
47836047
2022-01-04
用途:
庭の散水/洗車

元々あったものが劣化で切れ始めたため、性能がいいので元のホースを購入。
折れがなく水が止まったりしないので気に入っている。

対象商品:
47836031
2021-09-17
用途:
散水用

これまで使っていたホースは長年使用していると日光で表面がベトついて手が汚れるようになったため交換しました。
このホースは以前使ったことがあり、ねじれもほとんどなく折れ曲がりも無いためホースの内圧が上がらず良いと思います。

対象商品:
47836065
2020-09-21
用途:
いちごの水やり
農・林・水産業

以前使っていた50メートルのホースが重く、ねじれることが多かったので、こちらのホースをためしに購入してみました。
50メートルなのに軽く、ねじれない。細いので耐久性はまだわかりませんが、女性でも扱えるので満足しています。買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
47836031
2020-11-23
用途:
散水用
卸売・小売業

これと同じものを長年使ってきました。15年以上たつと思いますが所々切れてきたので換えました。踏んでもつぶれないし、ねじれてもつぶれて水が止められたりしないので、次に買う時もこれにしようと決めていました。屋外に置いていますが長持ちしました。

対象商品:
47836056
2020-05-13
用途:
庭の草花への水まき

このホースは、絡まっても絶対に折れない、とても便利なホースです。また、固いので、少々の重さでもつぶれません。このような便利なホースですが、市販店頭には、あまり置いていないのが残念です。

対象商品:
47836022
2019-09-13
用途:
屋上放水
医療・福祉・介護関連業

ホースが曲げてもヨレズ、しっかりしていたので長期間使えそうで満足です。

対象商品:
47836022
2020-07-10
用途:
作業時の水洗い等

このホースは折れないので使いやすい。耐久性も良い方だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする