クロートホース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47836284 品番 KTH-1550BK
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
直射日光によるホース表面がベタつく現象が出にくく、使いやすさが長持ちします。

長さ(m)50 ブラック 使用圧力(MPa)0〜0.7 用途農園芸に最適なホース 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 質量(kg)9.35 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
野菜のかん水
農・林・水産業

野菜のかん水チューブをつなげるホースとして使っている。耐候性あり表面劣化のべとつきも出づらいと感じている。

対象商品:
47836284
2023-03-05
用途:
灌水作業
建設業・工事業

耐寒性は◎です。ただねじれはやはりどうしても避けられないようで手巻きで収納する際にはホースのねじれ癖に併せて巻き取りしないと折れてその部分が潰れてしまいます。その点は安い商品と変わらないなと感じました。防藻性はもう少し経過をみないと評価できないので今回は見送ります。

対象商品:
47836564
2022-04-06
用途:
圧力がかかる潅水用ホース
製造業

やや硬めのホースだが つぶれないので良い  ただ太めのジョイントでつなぐときは
温めても伸びないので 苦労した、 耐久性については、まだ使い始めなのでわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする