TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホース
TOYOX(トヨックス)の 給排水用ホース
散水用ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47836293
品番
BH-1340
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
長さ(m)
40
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0〜0.7
用途
一般家庭屋外散水用
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
質量(kg)
5.53
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
17
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。