長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47836506 品番 32682
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。

種別ジャンパー シルバー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 機能制電・ストレッチ 素材ツイル
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする