曜日別特売
SFH-1505G ソフターホース TOYOX(トヨックス) 47836582

ソフターホース

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)15
長さ(m)5
外径(Φmm)20
内容量1本注文コード47836582品番SFH-1505G
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。

用途一般家庭屋外散水用長さ(m)5グリーン透明仕様無耐圧材質軟質塩化ビニール内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、無耐圧、透明性質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~60
注意
※耐圧ホースではありませんので、耐圧用途器具には使用できません。屋外散水用商品ですので食品・加工業務及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
透明タイプのホースは光をよく通し、藻が発生しやすいのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47836537
2023-02-11
用途: 野菜の散水などなど
農・林・水産業

藻が発生し易いのです。柔らかさは大変良いと思います。

対象商品 : 47836607
2022-11-01
用途: 現場作業用
株式会社田島製作所

水の使用のホースとして現場作業に使用しています。使いやすいです。

対象商品 : 47836521
2021-03-04
用途: 消雪および散水
自動車・二輪車・自転車関連業

井戸から消雪用穴あきホースまでの接続に使っています。冬期でも硬くならず、折れてしまうこともなく便利に使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 47836591
2019-08-12
用途: 自宅ベランダ掃除用
その他業種

ホースが柔らかく、非常に使い易い。値段も手ごろでおススメの商品

1が参考にしています
対象商品 : 47836591
2020-05-03
用途: 家廻りの水遣りや給水に
教育・研究機関

品質は良いのですが、ホースが絡みやく不便な使用感が拭えない。

対象商品 : 47836582
2018-06-01
用途: 掃除

やわらかくて軽く、とても使いやすいです。
蛇口に装着した時にフィット感有りです。

対象商品 : 47836616
2016-02-17
用途: 清掃

柔らかく扱いやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする