クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47836585
品番
32682
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。
種別
ジャンパー
色
チャコールグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
62
機能
制電・ストレッチ
素材
ツイル
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。