SFH-1530G ソフターホース TOYOX(トヨックス) 水用 グリーン透明色 無耐圧 47836616

ソフターホース

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)15 長さ(m)30 注文コード47836616 品番SFH-1530G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。

内径×外径(Φmm)15×20 長さ(m)30 グリーン透明 仕様無耐圧 材質PVC 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 耐熱温度(℃)60 特性耐寒 用途一般家庭屋外散水用
注意
※耐圧ホースではありませんので、耐圧用途器具には使用できません。屋外散水用商品ですので食品・加工業務及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
透明タイプのホースは光をよく通し、藻が発生しやすいのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47836616 SFH-1530G 67394556 TTTH-1530 耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3 耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3 1巻(30m) 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47836537
2023-02-11
用途:
野菜の散水などなど
農・林・水産業

藻が発生し易いのです。柔らかさは大変良いと思います。

対象商品:
47836607
2022-11-01
用途:
現場作業用
株式会社田島製作所 様

水の使用のホースとして現場作業に使用しています。使いやすいです。

対象商品:
47836521
2021-03-04
用途:
消雪および散水
自動車・二輪車・自転車関連業

井戸から消雪用穴あきホースまでの接続に使っています。冬期でも硬くならず、折れてしまうこともなく便利に使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
47836591
2019-08-12
用途:
自宅ベランダ掃除用
その他業種

ホースが柔らかく、非常に使い易い。値段も手ごろでおススメの商品

1人が参考にしています
対象商品:
47836591
2020-05-03
用途:
家廻りの水遣りや給水に
教育・研究機関

品質は良いのですが、ホースが絡みやく不便な使用感が拭えない。

対象商品:
47836582
2018-06-01
用途:
掃除

やわらかくて軽く、とても使いやすいです。
蛇口に装着した時にフィット感有りです。

対象商品:
47836616
2016-02-17
用途:
清掃

柔らかく扱いやすい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする