曜日別特売
PTH-1502B パートナーホース TOYOX(トヨックス) 47836643

パートナーホース

(9件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
内容量1本注文コード47836643品番PTH-1502B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。

用途一般家庭屋外散水用長さ(m)2ブルー材質軟質塩化ビニール仕様無耐圧質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用流体特性耐寒
注意
※耐圧ホースではありませんので、耐圧用途器具には使用できません。屋外散水用商品ですので食品・加工業務及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47836677
2024-01-19
用途: 洗車時
その他業種

洗車用に購入致しました。今のとこ状態も良いです。蛇口にも合いました。前々から車庫から近いところにホースが欲しいと思ってましたが長さもちょうどよく満足です(^^)

対象商品 : 47836634
2024-03-02
用途: 風呂掃除
製造業

1メートルのカットホースで最安値と言うのが選択理由。普通に使えます。

対象商品 : 47836634
2024-02-17
用途: 庭の散水用蛇口回り
大学受験DEN教育・研究機関

しっかりしたつくりで丈夫。安価でもあり耐久性に期待している。

対象商品 : 47836704
2023-10-31
用途: 清掃作業時
株式会社ジョートーサービス業

使った感想は普通の水ホースと変わらないかなって感じですね。
今月来たばかりですので、冬本番の季節にならないと使い勝手がわかりませんが
今のところは満足ですね。

対象商品 : 47836661
2021-11-16
用途: 洗車用に
その他業種

短めのホースです。テカテカしているビニール素材なのでハサミで切ってもよさそうです。

対象商品 : 47836643
2021-04-25
用途: 電動ポンプでの排水用

簡易型の電動ポンプでの排水用に使うために購入。ポンプの吸い込み側が1.2mまでだったので、2m有れば丁度良い長さだった。圧力も低いので、これで十分。

対象商品 : 47836652
2019-08-09
用途: 屋外水栓柱の横水栓に
小笠商店サービス業

屋外にある水栓柱の横水栓ニップル付きに、こちらのホースを取り付けしてみました。
夏の温度の高い時期に取り付けしましたが、ホースはしなやかで柔らかく、使い勝手はいいですね。
モノタロウさんにてリーズナブルな価格で販売していただき、感謝いたします。

対象商品 : 47836634
2016-04-21
用途: メンテナンス

問題なく使用可能です
価格も安く、種類が多いので適正な物を購入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする