クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47836646
品番
32683
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
静電気の発生を抑え、ストレッチ性にも優れた素材、幅広い業種で着用いただける男女兼用ユニフォームです。
種別
ジャンパー
色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
144
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
72
機能
静電気の発生を抑え・ストレッチ性
素材
サージ
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。