パートナーホース

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)15 注文コード47836652 品番PTH-1503B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は内径など9種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。

長さ(m)3 ブルー 材質軟質塩化ビニール 用途一般家庭屋外散水用 仕様無耐圧 質量(kg)0.91 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒
注意
※耐圧ホースではありませんので、耐圧用途器具には使用できません。屋外散水用商品ですので食品・加工業務及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47836652 PTH-1503B 53855254 SFH-1503G ソフターホース TOYOX(トヨックス) ソフターホース TOYOX(トヨックス) 1本 539 税込593 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47836677
2024-01-19
用途:
洗車時
その他業種

洗車用に購入致しました。今のとこ状態も良いです。蛇口にも合いました。前々から車庫から近いところにホースが欲しいと思ってましたが長さもちょうどよく満足です(^^)

対象商品:
47836634
2024-03-02
用途:
風呂掃除
製造業

1メートルのカットホースで最安値と言うのが選択理由。普通に使えます。

対象商品:
47836634
2024-02-17
用途:
庭の散水用蛇口回り
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

しっかりしたつくりで丈夫。安価でもあり耐久性に期待している。

対象商品:
47836704
2023-10-31
用途:
清掃作業時
株式会社ジョートー 様 (サービス業)

使った感想は普通の水ホースと変わらないかなって感じですね。
今月来たばかりですので、冬本番の季節にならないと使い勝手がわかりませんが
今のところは満足ですね。

対象商品:
47836661
2021-11-16
用途:
洗車用に
その他業種

短めのホースです。テカテカしているビニール素材なのでハサミで切ってもよさそうです。

対象商品:
47836643
2021-04-25
用途:
電動ポンプでの排水用

簡易型の電動ポンプでの排水用に使うために購入。ポンプの吸い込み側が1.2mまでだったので、2m有れば丁度良い長さだった。圧力も低いので、これで十分。

対象商品:
47836652
2019-08-09
用途:
屋外水栓柱の横水栓に
小笠商店 様 (サービス業)

屋外にある水栓柱の横水栓ニップル付きに、こちらのホースを取り付けしてみました。

夏の温度の高い時期に取り付けしましたが、ホースはしなやかで柔らかく、使い勝手はいいですね。

モノタロウさんにてリーズナブルな価格で販売していただき、感謝いたします。

対象商品:
47836634
2016-04-21
用途:
メンテナンス

問題なく使用可能です
価格も安く、種類が多いので適正な物を購入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする