クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
シームレスストレッチ防寒ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47837757
品番
54376
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
軽量かつ高いストレッチ性でストレスフリー、TPUラミネート+グラフェンプリントの高機能素材が優れた保温性、防風性を発揮します。
種別
ベスト
色
ターコイズブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
混率(%)
表:ポリエステル100(ストレッチニット)(裏TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(TPUラミネート+グラフェンプリント)/中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
68
機能
軽量・ストレッチ性・保温性・防風性・防寒