シームレスストレッチ防寒ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47837775 品番 54376
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

軽量かつ高いストレッチ性でストレスフリー、TPUラミネート+グラフェンプリントの高機能素材が優れた保温性、防風性を発揮します。

種別ベスト ターコイズブルー サイズ4L 胸囲(cm)122 混率(%)表:ポリエステル100(ストレッチニット)(裏TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(TPUラミネート+グラフェンプリント)/中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)72 機能軽量・ストレッチ性・保温性・防風性・防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする