シームレスストレッチ防寒ジャケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47837949 品番 54377
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

軽量かつ高いストレッチ性でストレスフリー、TPUラミネート+グラフェンプリントの高機能素材が優れた保温性、防風性を発揮します。

種別ジャケット ターコイズブルー サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)表:ポリエステル100/裏:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)65 機能軽量・ストレッチ性・保温性・防風性・防寒 素材表:ストレッチニット/裏TPUラミネート・裏:TPUラミネート+グラフェンプリント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
屋外作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

職場が海に近いのでかなり重宝しています。防寒性能は非常に高いと思います。もう少し、ポケットが大きければよいですが、防寒着としての役割は十分果たしていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする