シームレスストレッチ防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47837976 品番 54377
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

軽量かつ高いストレッチ性でストレスフリー、TPUラミネート+グラフェンプリントの高機能素材が優れた保温性、防風性を発揮します。

種別ジャケット ターコイズブルー サイズ3L 胸囲(cm)122 混率(%)表:ポリエステル100/裏:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)67 着丈(cm)71 機能軽量・ストレッチ性・保温性・防風性・防寒 素材表:ストレッチニット/裏TPUラミネート・裏:TPUラミネート+グラフェンプリント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする