クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
3WAY防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
注文コード
47838159
品番
54378
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
保温性はもちろん撥水性、透湿性にも優れた万能防寒ジャケットです。一着で3通りの着こなしが可能で、ヘルメットの上からでも被れるフードも装備しています。
種別
ジャケット
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
120
混率(%)
アウター/表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100、インナー/表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100・中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
73
機能
保温性・撥水性・透湿性・防寒
裄丈(cm)
87
素材
アウター/表:ポンジ/裏TPUラミネート・裏:ニット、インナー/表:リップストップ・裏:リップストップ・中綿:グラフェン中綿