クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
3WAY防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47838195
品番
54378
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
保温性はもちろん撥水性、透湿性にも優れた万能防寒ジャケットです。一着で3通りの着こなしが可能で、ヘルメットの上からでも被れるフードも装備しています。
種別
ジャケット
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
混率(%)
アウター/表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100、インナー/表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100・中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
81
機能
保温性・撥水性・透湿性・防寒
裄丈(cm)
97
素材
アウター/表:ポンジ/裏TPUラミネート・裏:ニット、インナー/表:リップストップ・裏:リップストップ・中綿:グラフェン中綿