3WAY防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズS 注文コード47838290 品番54378
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

保温性はもちろん撥水性、透湿性にも優れた万能防寒ジャケットです。一着で3通りの着こなしが可能で、ヘルメットの上からでも被れるフードも装備しています。

種別ジャケット ブラック サイズS 胸囲(cm)116 混率(%)アウター/表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100、インナー/表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100・中綿:ポリエステル100 着丈(cm)71 機能保温性・撥水性・透湿性・防寒 裄丈(cm)84 素材アウター/表:ポンジ/裏TPUラミネート・裏:ニット、インナー/表:リップストップ・裏:リップストップ・中綿:グラフェン中綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする