防水防寒ジャケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1着 ブルーグレー サイズ5L 注文コード47838484 品番54379
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

雨の侵入をしっかり防ぐ、軽量の防水防寒ユニフォームです。ゴールドアルミプリントが優れた保温性を発揮する冬の現場で大活躍のアイテムです。

種別ジャケット ブルーグレー サイズ5L 胸囲(cm)142 混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100 着丈(cm)79 機能軽量・防水・防寒・保温性 裄丈(cm)97.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
建築工事
不動産業

この製品はこの製品で、すごく良いです。暖かいし、軽いし、動きやすいし、フロントジッパーの後ろにフラップがあるおかげで、ジッパーからの冷たい隙間風がブロックされます。
自分としては、これと同じぐらいの中綿の厚みで、これぐらい軽量で、デザインもこれぐらいシンプルで、着丈がもう3-4cm長い位の、ハーフコート丈の製品がものすごく欲しいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする