クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47838719
品番
57371
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
裏アルミプリントが高い保温性を発揮、随所に反射素材を施して安全性にも配慮した軽防寒パンツです。
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
表:ポリエステル100(リップストップ)(ACコーティング)、裏:ポリエステル100(アルミプリント)(タフタダイヤキルト)、中綿:ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76〜84
機能
防水・保温性・軽防寒