クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
3L
注文コード
47838746
品番
57371
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
裏アルミプリントが高い保温性を発揮、随所に反射素材を施して安全性にも配慮した軽防寒パンツです。
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
表:ポリエステル100(リップストップ)(ACコーティング)、裏:ポリエステル100(アルミプリント)(タフタダイヤキルト)、中綿:ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
100〜110
機能
防水・保温性・軽防寒