クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
シェフカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47838859
品番
DG124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
ゆったりとしたシルエットとウエストゴムで楽に軽い感覚で穿きこなせるシェフカーゴパンツです。
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
綿100
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
74〜82