シェフカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47838920 品番 DG124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ゆったりとしたシルエットとウエストゴムで楽に軽い感覚で穿きこなせるシェフカーゴパンツです。

種別カーゴパンツ ブラック サイズS 混率(%)綿100 股下(cm)68 ウエスト(cm)66〜74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする