クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ストレッチデニム長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47839848
品番
DG426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
インディゴブルーのストレッチデニム素材を採用したストレスフリーで快適な着心地を実現しました。個性際立つパッチワーク加工やブリーチ加工を施した一品です。数量限定生産の為なくなり次第終了となります。
種別
ジャンパー
色
インディゴ
サイズ
LL
胸囲(cm)
109
混率(%)
綿68/ポリエステル30/ポリウレタン2
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ