クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ストレッチデニム長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴブリーチ
サイズ
3L
注文コード
47839909
品番
DG426
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インディゴブルーのストレッチデニム素材を採用したストレスフリーで快適な着心地を実現しました。個性際立つパッチワーク加工やブリーチ加工を施した一品です。数量限定生産の為なくなり次第終了となります。
種別
ジャンパー
色
インディゴブリーチ
サイズ
3L
胸囲(cm)
113
混率(%)
綿68/ポリエステル30/ポリウレタン2
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
65
機能
ストレッチ