クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
47839936
品番
DG505
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
武骨な定番のアメカジ仕様でワーク、カジュアルどちらのシーンでも着用可能な綿100%キャンバス素材のワークスタイル防寒ベストです。
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
115
混率(%)
表:綿100/裏:ポリエステル100(タフタキルト)/中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
70
機能
防寒