クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47839945
品番
DG505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
武骨な定番のアメカジ仕様でワーク、カジュアルどちらのシーンでも着用可能な綿100%キャンバス素材のワークスタイル防寒ベストです。
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
表:綿100/裏:ポリエステル100(タフタキルト)/中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
72
機能
防寒