クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
47839954
品番
DG505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
武骨な定番のアメカジ仕様でワーク、カジュアルどちらのシーンでも着用可能な綿100%キャンバス素材のワークスタイル防寒ベストです。
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
125
混率(%)
表:綿100/裏:ポリエステル100(タフタキルト)/中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
74
機能
防寒