防寒ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47839988 品番 DG505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

武骨な定番のアメカジ仕様でワーク、カジュアルどちらのシーンでも着用可能な綿100%キャンバス素材のワークスタイル防寒ベストです。

種別ベスト キャメル サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)表:綿100/裏:ポリエステル100(タフタキルト)/中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)72 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする