クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
中綿入アクティブパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47840049
品番
DG600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
保温効果の高い中綿入り+ニット素材、ストレッチ性にも優れた新感覚防寒アクティブパンツです。
種別
パンツ
色
ブルーグレー
サイズ
3L
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、切替ニット:ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
100〜110
機能
保温・ストレッチ性・防寒