中綿入アクティブパンツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 ブルーグレー サイズ4L 注文コード47840058 品番DG600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

保温効果の高い中綿入り+ニット素材、ストレッチ性にも優れた新感覚防寒アクティブパンツです。

種別パンツ ブルーグレー サイズ4L 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、切替ニット:ポリエステル100 股下(cm)75 ウエスト(cm)110〜118 機能保温・ストレッチ性・防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする