曜日別特売
DG811 半袖Tシャツ クロダルマ 47840268

DG811 半袖Tシャツ クロダルマ 47840268
DG811 半袖Tシャツ クロダルマ 47840268

半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード47840268品番DG811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた吸汗速乾を発揮するアンダーレイヤー素材のTシャツです。ゆったりとしたシルエットと背中の大胆なプリントが印象的です。

ネイビーサイズM胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル95/ポリウレタン5肩幅(cm)41袖丈(cm)22着丈(cm)68機能吸汗速乾素材天竺
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする